BTICINO - Orientierungslicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4382/230
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Geeignet für Schutzart (IP) - IP2X
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199648620
Sonepar Artikelnummer
120125394
Hersteller Artikelnummer
L4382/230
Hersteller Typ
L4382/230
Hersteller Artikel Nr.:
L4382/230
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Nennspannung:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Ja
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Max. Lampenleistung:
0.5 W
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
41 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.038 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


