Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - PORTIERZENTRALE

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - PORTIERZENTRALE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 344002

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - Wand-/Tischgerät

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199245072

Sonepar Artikelnummer

120022105

Hersteller Artikelnummer

344002

Hersteller Typ

344002

Hersteller Artikel Nr.:

344002

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

Wand-/Tischgerät

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

1.195 kg

Pförtner-Zentrale Audio für Sfera digital Audio- und Video-Türsprechanlagen, für Tür- und Internsprechverkehr, gewendelte weiße Hörerschnur, mit 10er Tastatur, LCD Display mit Namensregister, LED für Funktionsanzeige, einstellbare Ruftonlautstärke. Je eine Türöffner-, Licht- und Ruftaste. Tag- und Nachtumschaltung, Speicherung von internen Anrufen, Erweiterbar mit Monitor 334402, Befestigung mit Zubehör für Wand- oder Unterputzmontage, mit Tischzubehör als Tischgerät einsetzbar. Maße: 140 x 210 x 68,5 mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie