BTICINO - REG-Aktor MyHome mit 2 Schließern als Schalt- oder Rollladenaktor, 2 TE DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F411U2
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - sonstige
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543533871
Sonepar Artikelnummer
120363753
Hersteller Artikelnummer
F411U2
Hersteller Typ
F411U2
Hersteller Artikel Nr.:
F411U2
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
sonstige
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Bemessungsstrom:
10 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Max. Schaltleistung:
1000 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsspannung:
27 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.114 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


