BTICINO - Regendach für LINEA 3000 als Zusatzschutz bei erschwerten Witterungsbedingungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343051
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Werkstoff der Klingeltasten - sonstige
Montageart - Aufputz
Installationstechnik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543565223
Sonepar Artikelnummer
120397911
Hersteller Artikelnummer
343051
Hersteller Typ
343051
Hersteller Artikel Nr.:
343051
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Werkstoff der Klingeltasten:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
sonstige
Farbe:
Silber
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
205 mm
Frontplatte Breite:
122 mm
Einbautiefe:
46 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.164 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


