BTICINO - Regendach für LINEA 3000 Black als Zusatzschutz bei erschwerter Witterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343053
Montageart - Aufputz
Installationstechnik - sonstige
Farbe - schwarz
Material Front - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543674987
Sonepar Artikelnummer
120971282
Hersteller Artikelnummer
343053
Hersteller Typ
343053
Hersteller Artikel Nr.:
343053
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
sonstige
Farbe:
schwarz
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
205 mm
Frontplatte Breite:
122 mm
Einbautiefe:
46 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.204 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


