BTICINO - Regendach für Türstation SFERA, 1 Modul, Farbe: Allstreet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350513
Breite - 146 mm
Höhe - 148 mm
Tiefe - 38 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543458143
Sonepar Artikelnummer
120322197
Hersteller Artikelnummer
350513
Hersteller Typ
350513
Hersteller Artikel Nr.:
350513
Breite:
146 mm
Höhe:
148 mm
Tiefe:
38 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7015
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.257 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


