BTICINO - Regendach für Türstation SFERA, 2 Module, Farbe: Allmetal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350521
Breite - 146 mm
Höhe - 239.5 mm
Tiefe - 38 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543458150
Sonepar Artikelnummer
120322198
Hersteller Artikelnummer
350521
Hersteller Typ
350521
Hersteller Artikel Nr.:
350521
Breite:
146 mm
Höhe:
239.5 mm
Tiefe:
38 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
9018
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.327 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


