BTICINO - Reiheneinbau-Spannungsversorgung für MyHOME-Bussystem, 1,2A, 6 Teilungseinheiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E56
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543693629
Sonepar Artikelnummer
121057724
Hersteller Artikelnummer
E56
Hersteller Typ
E56
Hersteller Artikel Nr.:
E56
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
1200 mA
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Sekundärspannung:
27 V
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.273 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


