BTICINO - Relais für Türöffnersteuerungen in 2-Draht Sprechanlagen, 2 TE DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 346230
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012199450810
Sonepar Artikelnummer
120022106
Hersteller Artikelnummer
346230
Hersteller Typ
346230
Hersteller Artikel Nr.:
346230
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Max. Schaltleistung:
144 W
Ausgangsleistung:
144 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
6 A
Bemessungsbetriebsspannung:
18 .. 27 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.109 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


