Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Relais mit Spulenspannung 12 V AC Anthrazit

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Relais mit Spulenspannung 12 V AC Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L4330/12

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 8 .. 13 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199494449

Sonepar Artikelnummer

120125391

Hersteller Artikelnummer

L4330/12

Hersteller Typ

L4330/12

Hersteller Artikel Nr.:

L4330/12

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

8 .. 13 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

22 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

29 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.037 kg

Relais mit Wechselkontakt 250 V a.c., 10 A ohmsch, 4 A induktiv, Spulenspannung 12 V a.c., Farbe: Anthrazit

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie