BTICINO - Relais mit Spulenspannung 24 V AC Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N4330/24
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 15 .. 27 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199494487
Sonepar Artikelnummer
120125441
Hersteller Artikelnummer
N4330/24
Hersteller Typ
N4330/24
Hersteller Artikel Nr.:
N4330/24
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
15 .. 27 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
22 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.039 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


