BTICINO - RJ45 CAT5E FTP LCS2 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4279C5F
Aufputzmontage - Nein
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199976693
Sonepar Artikelnummer
120514809
Hersteller Artikelnummer
L4279C5F
Hersteller Typ
L4279C5F
Hersteller Artikel Nr.:
L4279C5F
Aufputzmontage:
Nein
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Farbe:
anthrazit
Auslassrichtung:
gerade
Schutzart (IP):
IP21
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
7016
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
Klemme
Mit Staubschutz:
Ja
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.012 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


