Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - RJ45 CAT6 STP 110 Weiss

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - RJ45 CAT6 STP 110 Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N4262C6S

  • Aufputzmontage - Nein

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543407653

Sonepar Artikelnummer

120514823

Hersteller Artikelnummer

N4262C6S

Hersteller Typ

N4262C6S

Hersteller Artikel Nr.:

N4262C6S

Aufputzmontage:

Nein

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Farbe:

weiß

Auslassrichtung:

gerade

Schutzart (IP):

IP2X

Unterputzmontage:

Ja

Kanaleinbau:

Nein

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

110

Buchsen geschirmt:

Ja

Gehäuse geschirmt:

Ja

Separater Erdungsanschluss:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

Ja

Separate Kabelzugentlastung:

Nein

Montageart Schirmanschluss:

sonstige

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.025 kg

Datendose RJ45 geschirmt für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Kategorie 6 STP, Anschlussart: 110, 1-modulige Ausführung, Farbe: Weiß

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie