Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Rohrkamera IP66 mit 3,7 mm Fixobjektiv, Farbe: silbergrau

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Rohrkamera IP66 mit 3,7 mm Fixobjektiv, Farbe: silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TC2603

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85258900

  • Gewicht - 0.410 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957000837

Sonepar Artikelnummer

120566889

Hersteller Artikelnummer

TC2603

Hersteller Typ

TC2603

Hersteller Artikel Nr.:

TC2603

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.410 kg

Rohrkamera IP66 mit 3,7 mm Fixobjektiv 1/2,8'' 2,1 MP CMOS Farbsensor, Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Kamerawinkel: 78° horizontal/52° vertikal, Stromversorgung: 12 VDC / 150 mA, 24 IR-LEDs mit 15 m Beleuchtungsweite,OSD-Menü, 1 Lux, Farbe: silbergrau, Abmessungen: Ø 20,8 x 79 mm, 12 VDC-Buchse und BNC-Adapter im Lieferumfang enthalten.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie