BTICINO - Ruftasten-Modul mit 8 Ruftasten (2-reihig) für Türstation SFERA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 352100
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 8
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543441602
Sonepar Artikelnummer
120322308
Hersteller Artikelnummer
352100
Hersteller Typ
352100
Hersteller Artikel Nr.:
352100
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
8
Farbe:
sonstige
Breite:
91 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.241 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


