Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Ruftaster für Türstation Serie 900, Abmessungen: 90 x 22 mm

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Ruftaster für Türstation Serie 900, Abmessungen: 90 x 22 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012199166100

Sonepar Artikelnummer

120043491

Hersteller Artikelnummer

1

Hersteller Typ

1

Hersteller Artikel Nr.:

1

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Farbe:

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

22 mm

Tiefe:

15 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.016 kg

Ruftaster für Türstationen TERRANEO, Abmessungen: 90 x 22 mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie