Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - SCHRIFTEINLAGE 900 U.TER2000

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - SCHRIFTEINLAGE 900 U.TER2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16201680

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85177900

  • Gewicht - 0.005 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611668080759

Sonepar Artikelnummer

120514032

Hersteller Artikelnummer

16201680

Hersteller Typ

16201680

Hersteller Artikel Nr.:

16201680

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.005 kg

Schrifteinlage für Ruftaster Art.nr. 1

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie