BTICINO - SCS DECKEN-BWM DUAL TECH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMSE3003
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199969268
Sonepar Artikelnummer
120514808
Hersteller Artikelnummer
BMSE3003
Hersteller Typ
BMSE3003
Hersteller Artikel Nr.:
BMSE3003
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
360 .. 0 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Reichweite frontal:
11 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Erfassungswinkel vertikal:
360 °
Anzahl der Kanäle:
1
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
30 s
Max. Einschaltdauer:
15300 min
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.165 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


