Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - SCS Dimmaktor 1 bis 10V

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - SCS Dimmaktor 1 bis 10V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F413N

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199894461

Sonepar Artikelnummer

120156427

Hersteller Artikelnummer

F413N

Hersteller Typ

F413N

Hersteller Artikel Nr.:

F413N

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Ausgangsleistung:

0 .. 460 W

Leistungszusatz verwendbar:

Ja

Lastart:

kapazitiv

Max. Steuerstrom:

6 mA

Spannung:

18 .. 27 V

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.100 kg

Steuergerät 1-10 V, zur Ansteuerung von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1-10 V, Steuereingang, umschaltbar auf 0-10 V, Ausgänge: 1 Schließer, Schaltstrom 2 A cosf = 1, Steuerausgang max. 25 mA mit Testtaste und Status-LED, 2 TE DIN

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie