Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - SCS DIN TASTERSCHNITTSTELLE

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - SCS DIN TASTERSCHNITTSTELLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F428

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Ausführung - Erweiterung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012199837222

Sonepar Artikelnummer

120156428

Hersteller Artikelnummer

F428

Hersteller Typ

F428

Hersteller Artikel Nr.:

F428

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Ausführung:

Erweiterung

Anzahl der Eingänge:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Spannungsregelung:

Ja

Stromregelung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.114 kg

Tasterschnittstelle 2-fach, Reiheneinbaugerät zum Anschluss von externen Geräten mit potentialfreien Kontakten an das Bus-System, Breite: 2 TE, 2 Eingänge, Maße: 41 × 41 × 19 mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie