Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - SCS Funkempfaenger

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - SCS Funkempfaenger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N4577

  • Tast-Betrieb - Ja

  • Schalt-Betrieb - Nein

  • Mit Funkhandsender - Nein

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199848990

Sonepar Artikelnummer

120156450

Hersteller Artikelnummer

N4577

Hersteller Typ

N4577

Hersteller Artikel Nr.:

N4577

Tast-Betrieb:

Ja

Schalt-Betrieb:

Nein

Mit Funkhandsender:

Nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Pulsdrücker:

Ja

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Ja

Geeignet für Schalter:

Ja

Im Gehäuse:

Ja

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Als Modul/Platine:

Nein

Stromversorgung:

sonstige

Mit Funkcodiergerät:

Ja

Mit Funktaster:

Nein

Anzahl der Relais:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP30

Funkfrequenz:

868 MHz

Rollingcode-System:

Nein

Anzahl der Befehle:

2

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.064 kg

Funkempfängerinterface für Außenthermostat Art. 3455 - Stromversorgung 27 V d.c. vom Bus - 2-modulig, Farbe: Weiß

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie