BTICINO - SCS IR EMPFÄNGER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NT4654N
Ausführung - sonstige
Geeignet für IR-Dimmer/Dimmeinsatz - Nein
Geeignet für IR-Taster - Nein
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199765631
Sonepar Artikelnummer
120133725
Hersteller Artikelnummer
NT4654N
Hersteller Typ
NT4654N
Hersteller Artikel Nr.:
NT4654N
Ausführung:
sonstige
Geeignet für IR-Dimmer/Dimmeinsatz:
Nein
Geeignet für IR-Taster:
Nein
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Geeignet für IR-Jalousieschalter/Jalousieeinsatz:
Nein
Geeignet für IR-Schalter/Schalteinsatz:
Nein
Geeignet für Versorgungs-/Schalteinheit:
Nein
Mit Anzeige:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.060 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


