Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - SCS IR Fernbedienung 16 Kanal

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - SCS IR Fernbedienung 16 Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3529

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 16

  • Lernfähig - Ja

  • Vorprogrammiert - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199958958

Sonepar Artikelnummer

120166709

Hersteller Artikelnummer

3529

Hersteller Typ

3529

Hersteller Artikel Nr.:

3529

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

16

Lernfähig:

Ja

Vorprogrammiert:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.090 kg

IR-Fernbedienung 16-Kanal, Stromversorgung über 2× 1,5 V AAA Batterie/Alkaline

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie