BTICINO - SCS JALOUSIE-AKTOR REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F401
Bussystem KNX - Nein
Montageart - REG
Anzahl der Betätigungspunkte - 1
Anzahl der Tasten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543469699
Sonepar Artikelnummer
121397135
Hersteller Artikelnummer
F401
Hersteller Typ
F401
Hersteller Artikel Nr.:
F401
Bussystem KNX:
Nein
Montageart:
REG
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Anzahl der Tasten:
3
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
55 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.101 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


