BTICINO - SCS Kabel 100M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4669
Leiternennquerschnitt - 0.35 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 12
Max. zulässige Leitertemperatur - 70 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199212777
Sonepar Artikelnummer
120125404
Hersteller Artikelnummer
L4669
Hersteller Typ
L4669
Hersteller Artikel Nr.:
L4669
Leiternennquerschnitt:
0.35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
12
Max. zulässige Leitertemperatur:
70 °C
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15 .. 70 °C
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1.95 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Kabel querwasserdicht:
Nein
Mit Nagetierschutz:
Nein
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
5.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 .. 70 °C
Nennspannung U:
500 V
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.551 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


