Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - SCS Kabel 2polig 200m

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - SCS Kabel 2polig 200m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 336904

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Max. zulässige Leitertemperatur - 70 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012199654362

Sonepar Artikelnummer

120141144

Hersteller Artikelnummer

336904

Hersteller Typ

336904

Hersteller Artikel Nr.:

336904

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

2

Max. zulässige Leitertemperatur:

70 °C

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15 .. 70 °C

Nennspannung U0:

400 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

20

Leiternennquerschnitt (AWG):

20 kcmil

Leiterdurchmesser:

1.7 mm

Adern verdrillt:

Ja

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

weiß

Mit Schutzleiter:

Nein

Schirm:

Nein

Beidraht:

Nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

4.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15 .. 70 °C

Nennspannung U:

400 V

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

4.801 kg

Mantelleitung mit 2 flexiblen, isolierten und verdrillten Leitern optimiert für Bticino 2-Draht Sprechanlagen - Isolierung 500V – Rolle mit 200 m

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie