Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - SCS KABEL 500M

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - SCS KABEL 500M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L4669/500

  • Leiternennquerschnitt - 0.35 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Max. zulässige Leitertemperatur - 70 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199654294

Sonepar Artikelnummer

120125405

Hersteller Artikelnummer

L4669/500

Hersteller Typ

L4669/500

Hersteller Artikel Nr.:

L4669/500

Leiternennquerschnitt:

0.35 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

2

Max. zulässige Leitertemperatur:

70 °C

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15 .. 70 °C

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

24

Leiterdurchmesser:

1.95 mm

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Nein

Schirm:

Nein

Beidraht:

Nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15 .. 70 °C

Nennspannung U:

500 V

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

20.100 kg

Mantelleitung mit 2 flexiblen verdrillten Adern, Isolationsspannung 500 V, entsprechend CEI 46-5 und CEI 20-20 – Einwegtrommel 500 m

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie