BTICINO - SCS KONFIGURATIONSSET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3501K/1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85332100
Gewicht - 0.267 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199452043
Sonepar Artikelnummer
120125351
Hersteller Artikelnummer
3501K/1
Hersteller Typ
3501K/1
Hersteller Artikel Nr.:
3501K/1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.267 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


