BTICINO - SCS Miniaktor Sensor 1-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3476
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Geräteeinbaukanal
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199653129
Sonepar Artikelnummer
120139349
Hersteller Artikelnummer
3476
Hersteller Typ
3476
Hersteller Artikel Nr.:
3476
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bemessungsstrom:
2 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Max. Schaltleistung:
500 W
Ausgangsleistung:
500 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Schaltstrom:
2 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.032 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


