BTICINO - SCS NETZGERAET KOMPAKT 600MA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E49
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012199972817
Sonepar Artikelnummer
120363751
Hersteller Artikelnummer
E49
Hersteller Typ
E49
Hersteller Artikel Nr.:
E49
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
600 mA
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
Ja
Busspannung pufferbar:
Nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
0
Sekundärspannung:
27 V
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.167 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


