BTICINO - SCS REG-Aktor 8x16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMSW1005
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - sonstige
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543485484
Sonepar Artikelnummer
120512948
Hersteller Artikelnummer
BMSW1005
Hersteller Typ
BMSW1005
Hersteller Artikel Nr.:
BMSW1005
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
sonstige
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
10
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Max. Schaltleistung:
3500 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
100 .. 240 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.350 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


