Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - SCS REG SZENARIENMODUL

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - SCS REG SZENARIENMODUL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F420

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199738741

Sonepar Artikelnummer

120133655

Hersteller Artikelnummer

F420

Hersteller Typ

F420

Hersteller Artikel Nr.:

F420

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Logischer Baustein:

Ja

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.102 kg

Szenarienmodul zum freien Abspeichern von 16 Szenen für Automation, Beschallung, Einzelraum-Temperaturregelung und Video-Türsprechanlage, Reiheneinbaugerät 2 TE DIN

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie