BTICINO - SCS-SCS INTERFACE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F422
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - sonstige
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012199490854
Sonepar Artikelnummer
120125384
Hersteller Artikelnummer
F422
Hersteller Typ
F422
Hersteller Artikel Nr.:
F422
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Montageart:
REG
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Nein
Betriebsspannung:
27 V
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.090 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


