Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - SCS Thermostat

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - SCS Thermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N4692

  • Ausführung - Klemme

  • Messbereich - 0 .. 40 °C

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199662091

Sonepar Artikelnummer

120133701

Hersteller Artikelnummer

N4692

Hersteller Typ

N4692

Hersteller Artikel Nr.:

N4692

Ausführung:

Klemme

Messbereich:

0 .. 40 °C

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.052 kg

Raumthermostat mit Stellrad zum manuellen Verändern der Solltemperatur um ±3 °C, Frostschutz und Aus, Messbereich 3–40 °C, Kontroll-LEDs für Betrieb und Heizen/Kühlen, Farbe: Weiß

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie