BTICINO - SCS Thermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4692
Ausführung - Klemme
Messbereich - 0 .. 40 °C
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199662084
Sonepar Artikelnummer
120140115
Hersteller Artikelnummer
L4692
Hersteller Typ
L4692
Hersteller Artikel Nr.:
L4692
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
0 .. 40 °C
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.052 kg
Raumthermostat mit Stellrad zum manuellen Verändern der Solltemperatur um ±3 °C, Frostschutz und Aus, Messbereich 3–40 °C, Kontroll-LEDs für Betrieb und Heizen/Kühlen, Farbe: Anthrazit
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


