BTICINO - SCS Thermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4693
Ausführung - Klemme
Messbereich - 0 .. 40 °C
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199800820
Sonepar Artikelnummer
120156443
Hersteller Artikelnummer
L4693
Hersteller Typ
L4693
Hersteller Artikel Nr.:
L4693
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
0 .. 40 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.052 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


