Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - SCS Wippe Funk

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - SCS Wippe Funk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L4919

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199784618

Sonepar Artikelnummer

120140117

Hersteller Artikelnummer

L4919

Hersteller Typ

L4919

Hersteller Artikel Nr.:

L4919

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7037

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

Für Tastsensoren Art. L4572 und L4572PI, Farbe: Anthrazit

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie