Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Seilmelder für Rollläden

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Seilmelder für Rollläden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3514

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Drahtlos - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199791272

Sonepar Artikelnummer

120181614

Hersteller Artikelnummer

3514

Hersteller Typ

3514

Hersteller Artikel Nr.:

3514

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Drahtlos:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.143 kg

Melder für Rollladen, detektiert jede Bewegung (auf/zu)

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie