Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BTICINO - Server für Hausautomation MyHOME, Abmessungen: 6 TE DIN

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Server für Hausautomation MyHOME, Abmessungen: 6 TE DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MYHOMESERVER1

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Schnittstelle Ethernet

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543574546

Sonepar Artikelnummer

120521044

Hersteller Artikelnummer

MYHOMESERVER1

Hersteller Typ

MYHOMESERVER1

Hersteller Artikel Nr.:

MYHOMESERVER1

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Schnittstelle Ethernet

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Anzahl der Kanäle:

175

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Ja

Betriebsspannung:

18 .. 27 V

Spannungsart:

DC

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Nein

Web-Server:

Ja

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.400 kg

Der MyHOME-Server ermöglicht die Inbetriebnahme und automatisierte Steuerung von Licht, Rollläden und Heizung mittels App „Home + Control“. Er dient auch als Schnittstelle zu externen Systemen, wie z. B.Beleuchtungssteuerungen von Philips HUE und LIFX sowie Audiosystemen von NUVO und SONOS. Des weiteren dient er als Gateway im Legrand-Cloudservice (Heimnetzwerk vorausgesetzt), um alle Funktionen des Hauses, auch von unterwegs, steuern zu können. Die dazu notwendige App „Home + Control“ - für Smartphones und Tablets - steht kostenlos auf den jeweiligen Online-Stores von Apple und Android zur Verfügung. Sobald der Server mit dem Netzwerk verbunden ist, scannt dieser alle Produkte die sich auf dem Bus befinden. Das Verknüpfen der Aktoren und Sensoren erfolgt danach mittels App. Die individuell erstellten Szenen (zeit-, bedingungs- oder ortsabhängig) werden ebenfalls im Server gespeichert. Abmessungen: 6 TE DIN

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie