BTICINO - Set zur Konfiguration von 2-Draht-Sprechanlagen mit bis zu 10 Hausstationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306064
Anzahl der Innenstationen - 0
Anzahl der Außenstationen - 0
Installationstechnik - sonstige
Farbe der Innenstation - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012199366180
Sonepar Artikelnummer
120063067
Hersteller Artikelnummer
306064
Hersteller Typ
306064
Hersteller Artikel Nr.:
306064
Anzahl der Innenstationen:
0
Anzahl der Außenstationen:
0
Installationstechnik:
sonstige
Farbe der Innenstation:
sonstige
Farbe der Außenstation:
sonstige
Mit Video:
Nein
Montageart Innenstation:
sonstige
Montageart Außenstation:
sonstige
Werkstoff der Außenstation:
sonstige
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
0
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
0
Bildsystem:
PAL
Verbindung mit Smartphone möglich:
Nein
Internkommunikation:
Nein
Freisprechen:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Mit Memory-Funktion:
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.035 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


