Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Set zur Konfiguration von 2-Draht-Sprechanlagen mit bis zu 20 Hausstationen

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Set zur Konfiguration von 2-Draht-Sprechanlagen mit bis zu 20 Hausstationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 306065

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012199366203

Sonepar Artikelnummer

120063068

Hersteller Artikelnummer

306065

Hersteller Typ

306065

Hersteller Artikel Nr.:

306065

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Farbe:

grün

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

3268

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.042 kg

Konfiguratoren-Set, für die Konfiguration der Bticino 2-Draht Video- und Türsprechanlagen mit 1 Türstation und bis zu 20 Hausstationen. Bestehend aus: 13 Stk. Konfigurator Nummer 1, 3 Stk. Konfigurator Nummer 2, je 2 Stk. Konfiguratoren Nummer 0 und 3 bis Nummer 9, 1 Pinzette und Konfigurationsanleitung.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie