BTICINO - Sicherheitsleuchte 1 Std 4-mod

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4384/1
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP20
Max. Systemleistung - 1 W
Nennbetriebsdauer - 1 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199448367
Sonepar Artikelnummer
120514861
Hersteller Artikelnummer
L4384/1
Hersteller Typ
L4384/1
Hersteller Artikel Nr.:
L4384/1
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
1 W
Nennbetriebsdauer:
1 h
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Geeignet für Dauerschaltung:
Ja
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
Prüftaste
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
13 mA
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5 lm
Erkennungsweite:
2 m
Breite:
47 mm
Höhe/Tiefe:
67.5 mm
Länge:
88 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
77 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94056180
Gewicht:
0.233 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


