Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Sicherheitsleuchte 1 Std 6-mod

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Sicherheitsleuchte 1 Std 6-mod

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L4386/1

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Systemleistung - 1.3 W

  • Nennbetriebsdauer - 1 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199448404

Sonepar Artikelnummer

120514862

Hersteller Artikelnummer

L4386/1

Hersteller Typ

L4386/1

Hersteller Artikel Nr.:

L4386/1

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

1.3 W

Nennbetriebsdauer:

1 h

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Geeignet für Dauerschaltung:

Ja

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

10 mA

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5 lm

Erkennungsweite:

2 m

Breite:

44 mm

Höhe/Tiefe:

67.5 mm

Länge:

131.5 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

120.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.294 kg

Mit automatischer Einschaltung bei Netzausfall - LED-Anzeige bei vorhandener Spannung - Ni-Cd-Akku für 1 Stunde Betriebsdauer - Stromversorgung 230 V a.c. - 1,3 W - 6 Module

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie