BTICINO - Smarte Außenkamera PRO, Schwarz, 5 MP (2K), Weitwinkel 130°, WLAN 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392051
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 300 .. 3000 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543798218
Sonepar Artikelnummer
121407063
Hersteller Artikelnummer
392051
Hersteller Typ
392051
Hersteller Artikel Nr.:
392051
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
300 .. 3000 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Protokoll:
TCP/IP
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
10 Bit
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
15 m
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Speicherkapazität:
8 GB
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Horizontaler Blickwinkel:
125 .. 130 °
Vertikaler Blickwinkel:
80 .. 90 °
Leistungsaufnahme:
18 W
Versorgungsspannung:
100 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Farbe:
schwarz
Höhe:
200 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.122 kg


