BTICINO - Smarte Innenkamera 2K HDR-Video inkl. 230V-Netzteil. Farbe: Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391950
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 300 .. 10000 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543779873
Sonepar Artikelnummer
121371487
Hersteller Artikelnummer
391950
Hersteller Typ
391950
Hersteller Artikel Nr.:
391950
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
300 .. 10000 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Protokoll:
TCP/IP
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
10 Bit
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
10 m
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Speicherkapazität:
8 GB
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Horizontaler Blickwinkel:
130 .. 140 °
Vertikaler Blickwinkel:
80 .. 130 °
Versorgungsspannung:
100 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
weiß
Höhe:
115 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
65 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.365 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


