Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Soffittenlampe 24V 3W für analoge Türstationen

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Soffittenlampe 24V 3W für analoge Türstationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14557520

  • Geeignet für Anzeigezwecke - Ja

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85177900

  • Gewicht - 0.005 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120119171

Hersteller Artikelnummer

14557520

Hersteller Typ

14557520

Hersteller Artikel Nr.:

14557520

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.005 kg

Geeignet für: Türstation Erweiterungsart: sonstige Installationstechnik: systemunabhängig Werkstoff: Kunststoff