BTICINO - STECKDOSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N4177
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Unterputz
Nennspannung niedriger Wert - 115 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199530123
Sonepar Artikelnummer
120125438
Hersteller Artikelnummer
N4177
Hersteller Typ
N4177
Hersteller Artikel Nr.:
N4177
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Unterputz
Nennspannung niedriger Wert:
115 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Farbe:
weiß
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
Nein
Spannung umschaltbar:
Ja
Bemessungsleistung:
20 VA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Mit Einbaudose:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
59 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.431 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


