Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Steckdose 8Polig Kompl. Up

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Steckdose 8Polig Kompl. Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 306062

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - Nein

  • Kategorie - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199362649

Sonepar Artikelnummer

120081026

Hersteller Artikelnummer

306062

Hersteller Typ

306062

Hersteller Artikel Nr.:

306062

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

Nein

Kategorie:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Ja

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.105 kg

Steckdose komplett für Unterputz-Montage, mit Abdeckrahmen weiß, für Tischzubehör der Sprint oder Pivot Hausstation. 8-polige Steckbuchse mit Schraubklemmleiste für 60mm UP-Dose geeignet

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie