Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Strom-Messwandler

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Strom-Messwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3523

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - direkt/Wandler

  • Anschlussart - direkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543402054

Sonepar Artikelnummer

120318321

Hersteller Artikelnummer

3523

Hersteller Typ

3523

Hersteller Artikel Nr.:

3523

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

direkt/Wandler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Zulassung nach PTB:

Nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

Nein

Genauigkeitsklasse:

2

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.051 kg

Messwandler zum Anschluss an 3-fach Datenlogger Art. F520, Länge der Anschlussleitung: 400 mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie