Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Stromdatenlogger 3-Fach 1TE

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Stromdatenlogger 3-Fach 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F520

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - direkt/Wandler

  • Anschlussart - direkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543402061

Sonepar Artikelnummer

120318352

Hersteller Artikelnummer

F520

Hersteller Typ

F520

Hersteller Artikel Nr.:

F520

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

direkt/Wandler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Zulassung nach PTB:

Nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.175 kg

3-fach Stromdatenlogger zur Messung der elektrischen Leistung für maximal 3 Stromkreise am gleichen Außenleiter. Die Verbrauchsdaten werden am Touch Screen und Multimedia-Touchscreen angezeigt. Geliefert mit 1 Stk. Messwandler Art. 3523. Reiheneinbaugeräte 1 TE DIN

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie